Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe EDK519-616 AD 140mm B.6,1mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 10216636 Deckel und Kappe EDK519-616 Außen-Ø 140 mm Breite 6,1 mm
FAG 10216636 Deckel und Kappe EDK519-616 Außen-Ø 140 mm Breite 6,1 mm
FAG 10216636 Deckel und Kappe EDK519-616 Außen-Ø 140 mm Breite 6,1 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8002489556
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10216636
EAN/GTIN:
     4054372690617
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
FAG Deckel u.Kappe EDK519-616 AD 140mm B.6,1mm FAG Breite 6,1 mm Gewicht 0,049 kg Marke FAG Außen-Ø 140 mm
Weitere Informationen:
Breite:
6,1 mm
Gewicht:
0,049 kg
Marke:
FAG
Außen-Ø:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckel und Kappe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 7,80*
4 Tage
89
1
€ 5,99*
ab € 5,49*
€ 7,98*
6 Tage
89
1
€ 10,00*
ab € 7,28*
€ 10,26*
1 Tag
89
1
€ 4,90*
ab € 8,82*
€ 12,43*
Lager 1498
89
1
€ 5,45*
ab € 10,37*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.