Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkeilriemen AA73 0,24kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002489588
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10135033
EAN/GTIN:
     4099604010412
Suchbegriffe:
Doppelkeilriemen
doppelkeilriemen aa
doppelkeilriemen
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Gewicht:
0,24 kg
Typ:
AA73
Marke:
SWR
Nennlänge:
Li (Innenlänge) mm
Querschnitt:
12,5 x 10 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 12,95*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 8,80*
€ 12,96*
3 Tage
9
6
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 14,17*
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 10,08*
€ 14,35*
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 9,51*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.