Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flankenoffener Keilriemen XPC6000 2,04kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002489937
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10113415
EAN/GTIN:
     4099604039109
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
2,04 kg
Außenlänge:
Ld + 30 oder Li + 113 mm
Marke:
SWR
Nennlänge:
Ld (Richtlänge) mm
Ausführung:
Schmalkeilriemen / flankenoffen
Innenlänge:
La - 113 oder Ld - 83 mm
Querschnitt:
22 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: Flankenoffener Keilriemen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
€ 5,99*
ab € 55,25*
€ 70,21*
7 Tage
40
€ 10,00*
ab € 62,23*
€ 75,62*
5 Tage
40
€ 4,30*
ab € 59,73*
€ 76,23*
2 Tage
36
€ 4,90*
ab € 81,33*
€ 96,39*
Lager 1498
48
€ 5,45*
ab € 82,27*
€ 97,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.