Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flankenoffener Keilriemen 5VX2800 1,294kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002490080
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10143458
EAN/GTIN:
     4099604007283
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
1,294 kg
Marke:
SWR
Nennlänge:
La (Aussenlänge) mm
Ausführung:
Schmalkeilriemen / flankenoffen
Innenlänge:
La - 71 mm
Querschnitt:
15,9 x 13 mm
Richtlänge:
La - 11
Weitere Suchbegriffe: Flankenoffener Keilriemen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 46,16*
€ 53,59*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 43,89*
€ 57,20*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 45,60*
€ 57,70*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 49,99*
€ 62,61*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 50,01*
€ 62,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.