Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flankenoffener Keilriemen CX80 0,569kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002490102
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10143502
EAN/GTIN:
     4099604019545
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen formgezahnt
normalkeilriemen
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
0,569 kg
Außenlänge:
Ld + 30 oder Li + 88 mm
Marke:
SWR
Ausführung:
Keilriemen, klassisch / flankenoffen
Querschnitt:
22 x 14 mm
Richtlänge:
La - 30 oder Li + 58
Weitere Suchbegriffe: Flankenoffener Keilriemen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 17,54*
€ 25,47*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 18,19*
€ 25,78*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 19,67*
€ 27,59*
3 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 18,93*
€ 28,11*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 20,32*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.