Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flankenoffener Keilriemen CX87 0,617kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002490103
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10143503
EAN/GTIN:
     4099604019613
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen formgezahnt
normalkeilriemen
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
0,617 kg
Außenlänge:
Ld + 30 oder Li + 88 mm
Marke:
SWR
Ausführung:
Keilriemen, klassisch / flankenoffen
Querschnitt:
22 x 14 mm
Richtlänge:
La - 30 oder Li + 58
Weitere Suchbegriffe: Flankenoffener Keilriemen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 19,71*
€ 27,59*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 19,00*
€ 27,61*
3 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 20,47*
€ 30,38*
Lager 1498
3
1
€ 5,45*
ab € 22,12*
€ 30,89*
7 Tage
3
1
€ 7,99*
ab € 22,72*
€ 31,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.