Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlager-Gehäuseeinheit EXFLE203 ov.SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002490515
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10215861
EAN/GTIN:
     3413529528714
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Lochanzahl:
2
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
0,55 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Form:
oval
Marke:
SNR
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, snr flanschlagereinheit, flanschlager, Flanschlager-Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 15,79*
5 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 10,83*
€ 15,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 15,86*
Lager 1498
18
1
€ 5,45*
ab € 11,78*
€ 16,19*
7 Tage
18
1
€ 10,00*
ab € 12,30*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.