Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen KWVE15 -B-H-V1-G1 0,26kg 15er Reihe INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002490667
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10101162
EAN/GTIN:
     4054362963400
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen shs15
linearführung schlitten
Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: hohe Ausführung· Dichtung: Enddichtungen und Längsdichtungen· Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Wälzkörperart:
Kugeln
Bauform:
Blockwagen
Gewicht:
0,26 kg
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Baureihe:
15er Reihe
Marke:
INA
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
INA G1
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina, Führungswagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,33*
€ 75,67*
€ 4,95*
ab € 62,5346*
€ 77,3346*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 75,62*
€ 97,71*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 88,41*
€ 106,08*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 88,09*
€ 106,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.