Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32210 A ID 50mm AD 90mm Breite24,75mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002491840
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10184966
EAN/GTIN:
     3413520097035
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
24,75 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,64 kg
Marke:
SNR
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
90 mm
Innen-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
10
€ 6,90*
ab € 14,12*
€ 17,63*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,95*
€ 18,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 18,15*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 12,77*
€ 18,85*
Lager 1498
14
1
€ 5,45*
ab € 21,36*
€ 27,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32210-A
ab € 16,9716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.