Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBCD25 D 25mm AD 40mm B.58mm EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002492555
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10171876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: Fluchtungsfehlerausgleich bis 30\'
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,121 kg
Baureihe:
25er Reihe
Marke:
EWELLIX
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Stahl, Kunststoff
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
40 mm
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
10
€ 6,90*
ab € 46,53*
€ 57,09*
Lager 1498
127
1
€ 5,45*
ab € 52,09*
€ 68,84*
1 Tag
89
1
€ 5,59*
ab € 55,10*
€ 72,14*
6 Tage
127
1
€ 7,99*
ab € 57,67*
€ 74,48*
3 Tage
127
1
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 74,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.