Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBCD25 D-2LS 25mm AD 40mm B.58mm EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8002492556
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10171877
EAN/GTIN:
     7333314230201
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Winkelausgleich: Fluchtungsfehlerausgleich bis 30\'
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Innen-Ø:
25 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,121 kg
Baureihe:
25er Reihe
Marke:
EWELLIX
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Stahl, Kunststoff
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Außen-Ø:
40 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 8,90*
ab € 34,52*
€ 45,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,59*
€ 45,85*
1 Tag
215
1
€ 4,90*
ab € 34,84*
€ 46,06*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 59,08*
Lager 1498
215
1
€ 5,45*
ab € 51,96*
€ 65,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0173755410000
ab € 25,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.