Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBCD30 D-LS 30mm AD 47mm B.68mm EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8002492558
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10171881
EAN/GTIN:
     7333314230287
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Winkelausgleich: Fluchtungsfehlerausgleich bis 30\'
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Innen-Ø:
30 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,166 kg
Baureihe:
30er Reihe
Marke:
EWELLIX
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Stahl, Kunststoff
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
47 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 4,90*
ab € 46,82*
€ 60,56*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 52,48*
€ 67,49*
4 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 50,70*
€ 68,45*
1
€ 3,19*
ab € 58,40*
€ 72,52*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 58,92*
€ 73,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.