Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS-Ring 33213 AV 0,5mm 0,01kg auß.dichtend NILOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002493112
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     10188669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Weitere technische Eigenschaften: · abzudichtendes Wälzlager: Kegelrollenlager · Material: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
Breite:
0,5 mm
Gewicht:
0,01 kg
Marke:
NILOS
Außen-Ø:
116,5 mm
Bauform:
außen dichtend
Innen-Ø:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: NILOS-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
163
1
€ 5,99*
ab € 7,61*
€ 10,59*
3 Tage
163
10
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 12,03*
Lager 1498
163
1
€ 5,45*
ab € 9,14*
€ 12,31*
1 Tag
114
1
€ 5,59*
ab € 9,20*
€ 12,49*
3 Tage
163
6
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.