Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 24064 -BEA-XL-MB1-C3 ID 320mm AD 480mm Breite160mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002493505
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10157165
EAN/GTIN:
     4012802653304
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
101,155 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
Standardausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Doppelkammkäfig aus Messing
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
480 mm
Innen-Ø:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.944,89*
€ 3.035,75*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.959,54*
€ 3.050,67*
7 Tage
3
€ 10,00*
ab € 3.157,41*
€ 3.252,08*
€ 4,95*
ab € 3.383,3576*
€ 3.481,7976*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 4.564,83*
€ 4.669,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.669,69*
€ 5.556,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.652,70*
€ 5.536,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.585,56*
€ 5.456,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.564,83*
€ 5.432,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.