Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22217 KEJW33 ID 85mm AD 150mm Breite36mm TIMKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002493677
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10202337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
150 mm
Innen-Ø:
85 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
2,49 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
TIMKEN
Ausführung:
Standardausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager ad 150mm, Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,08*
€ 100,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,42*
€ 101,61*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 94,43*
€ 114,64*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 143,73*
€ 172,45*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,27*
€ 173,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.