Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse H3064 ID 300mm AD 380mm Breite171mm DIVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-8002495000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10029086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannhülse
Weitere technische Eigenschaften:· Lieferumfang: mit Sicherungsblech und Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
171 mm
Gewicht:
24,9 kg
Kegel:
01:12
Wellenart:
für metrische Wellen
Marke:
DIVERS
Außen-Ø:
380 mm
Bauform:
Standardausführung
Innen-Ø:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 797,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,02*
€ 1.087,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,61*
€ 1.070,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,12*
€ 1.027,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,75*
€ 994,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,43*
€ 948,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.