Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 719USS110 .A21.I/1.L ID 110mm AD 150mm Breite20mm UKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002495430
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     10182976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierung: konserviert · Toleranzklasse des Außenrings: genauer als P5 bzw. ABEC 5 · Toleranzklasse des Innenrings: genauer als P4 bzw. ABEC 7
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Druckwinkel:
21 Grad
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Gewicht:
0,85 kg
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Marke:
UKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
einzelnes Universallager
Käfig:
Hartgewebekäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
150 mm
Innen-Ø:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 194,94*
€ 211,24*
7 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 210,39*
€ 259,85*
Lager 1498
3
1
Frei Haus
ab € 209,71*
€ 259,85*
4 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 211,11*
€ 261,03*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.