Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager HC7000 -E-T-P4S-UL ID 10mm AD 26mm Breite8mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002495833
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10189164
EAN/GTIN:
     4026677637437
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 · Ausführung: Hochgeschwindigkeitslager · Schmierung: konserviert · Stromisolierung: Isolierung durch Keramikkugeln
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Druckwinkel:
25 Grad
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Gewicht:
0,021 kg
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Marke:
FAG
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
einzelnes Universallager
Käfig:
Hartgewebekäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
26 mm
Innen-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 120,07*
€ 142,65*
€ 4,95*
ab € 136,17*
€ 160,89*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 138,31*
€ 162,63*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,37*
€ 233,27*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 218,10*
€ 255,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.