Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonnenlager 20217 -MB-C3 ID 85mm AD 150mm Breite28mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002496195
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10180667
EAN/GTIN:
     4012801286282
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
din 635-1
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Gewicht:
2,14 kg
Marke:
FAG
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
150 mm
Innen-Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 250,83*
€ 288,95*
1
€ 4,95*
ab € 257,472*
€ 296,362*
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 243,65*
€ 305,46*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 454,41*
€ 482,92*
Lager 1498
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 473,49*
€ 526,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,11*
€ 626,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,45*
€ 619,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,60*
€ 595,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,85*
€ 584,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,49*
€ 563,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.