Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelter Keilriemen B207 1,034kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002496505
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10112509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ummantelter Keilriemen
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Gewicht:
1,034 kg
Außenlänge:
Ld + 26 oder Li + 69 mm
Marke:
SWR
Nennlänge:
Li (Innenlänge) mm
Ausführung:
Keilriemen, klassisch (DIN 2215) / ummantelt
Querschnitt:
17 x 11 mm
Richtlänge:
La - 26 oder Li + 43
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
€ 7,99*
ab € 20,85*
€ 28,82*
Lager 1498
3
1
€ 5,45*
ab € 24,91*
€ 33,67*
3 Tage
3
3
Frei Haus
ab € 25,09*
€ 35,77*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 20,44*
€ 37,53*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.