Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelter Keilriemen Z79 0,13kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002496977
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10113620
EAN/GTIN:
     4099604041744
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Gewicht:
0,13 kg
Außenlänge:
Ld + 16 oder Li + 38 mm
Marke:
SWR
Nennlänge:
Li (Innenlänge) mm
Ausführung:
Keilriemen, klassisch (DIN 2215) / ummantelt
Querschnitt:
10 x 6 mm
Richtlänge:
La - 16 oder Li + 22
Weitere Suchbegriffe: Ummantelter Keilriemen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 6,35*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 6,36*
3 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,86*
5 Tage
27
1
€ 10,00*
ab € 4,82*
€ 6,92*
Lager 1498
27
1
€ 6,95*
ab € 4,79*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.