Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlagscheibe PDR4 -1A ID 4,3mm CHIAVETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002497677
Hersteller:
     CHIAVETTE
Herst.-Nr.:
     10195135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterlagscheibe
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Marke:
CHIAVETTE
Innen-Ø:
4,3 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
120
1
€ 7,99*
ab € 0,073*
€ 0,1201*
2 Tage
84
1
€ 5,59*
ab € 0,073*
€ 0,1201*
Lager 1498
120
1
€ 6,95*
ab € 0,073*
€ 0,1201*
4 Tage
120
100
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,174*
4 Tage
120
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1201*
€ 0,1429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1081*
€ 0,1286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1041*
€ 0,1239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0971*
€ 0,1155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,11
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,073*
€ 0,087
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.