Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlagscheibe PDR10 -1A ID 10,5mm CHIAVETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002497681
Hersteller:
     CHIAVETTE
Herst.-Nr.:
     10195139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterlagscheibe
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Marke:
CHIAVETTE
Innen-Ø:
10,5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
71
1
€ 7,99*
ab € 0,0608*
€ 0,1048*
Lager 1498
71
1
€ 6,95*
ab € 0,0612*
€ 0,1048*
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,162*
4 Tage
71
10
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,35*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0946*
€ 0,1126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,1015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.