Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlagscheibe PDR16 -1A ID 17mm CHIAVETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002497684
Hersteller:
     CHIAVETTE
Herst.-Nr.:
     10195142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterlagscheibe
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,006 kg
Marke:
CHIAVETTE
Innen-Ø:
17 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 0,27*
€ 0,45*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,46*
7 Tage
13
1
€ 7,99*
ab € 0,29*
€ 0,48*
Lager 1498
13
1
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,48*
4 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.