Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlagscheibe PDR25 -1A ID 25mm CHIAVETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002497686
Hersteller:
     CHIAVETTE
Herst.-Nr.:
     10195144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterlagscheibe
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg
Marke:
CHIAVETTE
Innen-Ø:
25 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,95*
6 Tage
10
1
€ 7,99*
ab € 0,61*
€ 1,01*
Lager 1498
10
1
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 1,01*
4 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,48*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.