Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SodaSystem 210 Aqittura M91 Ausziehauslauf 1 jet Starter Set sBox St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8002498594
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     76806800
EAN/GTIN:
     4059625390122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
• besteht aus: Einhebel-Küchenmischer · Schlauchbox · Filterkopf · Mineralisierungskartusche Harmony mit Filter · CO2 Flasche · SodaBase • ComfortZone 210• Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 150°• Laminarstrahl• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,2 l/min • Keramikmischsystem• Rückflussverhinderer integriert• für Durchlauferhitzer geeignet• sBox für eine leise · leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank• Auszugslänge bis zu 76 cm• Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich• getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser• gekühltes · gefiltertes Trinkwasser in still · medium und sprudelnd über Auswahltaste am Auslauf• Steuerung und Überwachung von Verbrauchsdaten via hansgrohe home App• 425 g CO2-Flasche für ca. 60 Liter Sprudelwasser• Filterkapazität: 300 l • Kühlkapazität: 7 l/h gekühltes Wasser • Push-Nachricht bei niedriger Filter- oder CO2-Kapazität (hansgrohe home App)• Leistungsaufnahme: 150 W (Kühlphase) · 1,6 W (Standby) • Spannungsversorgung: 230V ±10 % • maximale Entnahmemenge (gekühltes/gesprudeltes Wasser): 2 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Aufbauhöhe gesamt: 395mm· Ausziehbare Seitendusche: Nein· Grundfarbe: Edelstahl· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Kettenöse: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 240mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Thermostatisch: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6,2l/min
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 0115400012580, Systempakete
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.725,75*
€ 1.921,52*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.764,99*
€ 1.958,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.775,04*
€ 1.967,67*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.723,08*
€ 1.976,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.780,32*
€ 1.978,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.958,77*
€ 2.330,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,91*
€ 2.309,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,43*
€ 2.207,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.806,98*
€ 2.150,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.764,99*
€ 2.100,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.