Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern HM3056 ID 280mm AD 330mm Breite38mm 1St./VE DIVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002531670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10023775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Gewicht:
6,61 kg
Marke:
DIVERS
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
330 mm
Innen-Ø:
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.