Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KM22 ID 110mm AD 145mm Breite19mm 1St./VE NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002531688
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172871
EAN/GTIN:
     9008745731853
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Gewicht:
0,89 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
145 mm
Innen-Ø:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
61
1
€ 10,00*
ab € 21,25*
€ 28,46*
2 Tage
48
1
€ 7,90*
ab € 22,84*
€ 30,40*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 24,06*
€ 32,86*
4 Tage
48
1
€ 4,30*
ab € 25,07*
€ 35,16*
Lager 1498
48
1
€ 5,45*
ab € 35,39*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.