Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsbleche MB38 ID 190mm AD 252mm Breite2,5mm 1St./VE NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002531712
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10177442
EAN/GTIN:
     9008745737329
Suchbegriffe:
Sicherungsblech
Weitere Informationen:
Breite:
2,5 mm
Gewicht:
0,26 kg
Marke:
NKE
Außen-Ø:
252 mm
Innen-Ø:
190 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 13,72*
€ 19,82*
7 Tage
119
1
€ 10,00*
ab € 16,22*
€ 22,28*
4 Tage
28
10
€ 6,90*
ab € 20,08*
€ 25,53*
5 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 18,15*
€ 26,05*
Lager 1498
28
1
€ 5,45*
ab € 21,47*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.