Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülsen H307 ID 30mm AD 52mm Breite35mm 1St./VE NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002531738
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172825
EAN/GTIN:
     9008745722370
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
Weitere technische Eigenschaften: · Lieferumfang: mit Sicherungsblech und Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Gewicht:
0,14 kg
Kegel:
01:12
Wellenart:
für metrische Wellen
Marke:
NKE
Außen-Ø:
52 mm
Bauform:
Standardausführung
Innen-Ø:
30 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,86*
€ 9,72*
6 Tage
217
1
€ 10,00*
ab € 6,87*
€ 9,73*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,72*
€ 11,56*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 9,18*
€ 12,88*
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.