Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheiten UCT211 55mm AD 106mm B.130mm 1St./VE FYH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002531956
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     10229705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spann-Gehäuseeinheit
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
4 kg
Marke:
FYH
Außen-Ø:
106 mm
Innen-Ø:
55 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 50,67*
€ 67,17*
Lager 1498
12
€ 5,45*
ab € 61,18*
€ 76,95*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 77,30*
7 Tage
12
€ 7,99*
ab € 64,29*
€ 80,82*
5 Tage
12
€ 6,90*
ab € 60,41*
€ 83,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.