Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager 51416 ID 80mm AD 170mm B.68mm 1St./VE NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002532126
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172599
EAN/GTIN:
     9008745734304
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
8,23 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Außen-Ø:
170 mm
Innen-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 236,71*
€ 262,70*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 238,49*
€ 262,71*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 238,57*
€ 269,77*
6 Tage
14
€ 10,00*
ab € 278,93*
€ 304,41*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 500,21*
€ 543,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,96*
€ 647,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,64*
€ 639,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,44*
€ 620,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,03*
€ 611,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,21*
€ 595,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.