Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurvenrollen KR16 ID 6mm AD 16mm Breite28mm 1St./VE SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002532372
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10129412
EAN/GTIN:
     7316577011367
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr 16
kurvenrollen kr
Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring · Lieferumfang: mit Nutmutter und Schmiernippel
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Außenring-Ø:
ballige Mantelfläche mm
Schmierung und Wartung:
nachschmierbar
Gewicht:
0,022 kg
Befestigungsart:
Schlitz
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
16 mm
Innen-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen skf, Kurvenrolle, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,03*
€ 29,01*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,07*
€ 29,15*
1
€ 8,95*
ab € 22,95*
€ 30,97*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 24,74*
€ 32,48*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 33,48*
€ 43,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR16
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.