Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager (massiv) NA4918 ID 90mm AD 125mm Breite35mm 1St./VE SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002532452
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10226269
EAN/GTIN:
     7316577080011
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
1,312 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
125 mm
Innen-Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, nadellager innenring, Nadellager, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 134,79*
€ 147,13*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 135,23*
€ 147,87*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 135,43*
€ 152,18*
1
€ 4,95*
ab € 151,1772*
€ 165,1172*
Lager 1498
2
1
Frei Haus
ab € 203,21*
€ 220,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
NA4918R
ab € 64,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.