Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 3208 BDTVH Innen-D.40mm Außen-D.80mm Breite30,2mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002532801
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10110785
EAN/GTIN:
     4012802477733
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Informationen:
Breite:
30,2 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Druckwinkel:
30 Grad
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,591 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
FAG
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, führungslager, Wälzlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
243
€ 4,90*
ab € 30,18*
€ 38,30*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,73*
€ 38,67*
2 Tage
245
€ 7,90*
ab € 30,62*
€ 38,92*
€ 4,95*
ab € 34,1864*
€ 43,2364*
Lager 1498
245
€ 5,45*
ab € 49,04*
€ 59,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 49,04* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.382,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.