Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu/Polyester-Klimaschlauch ID 280mm AD 283,40mm L.5m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
NORRES 36802803504-5 Alu/Polyester-Klimaschlauch Innen-Ø 280 mm Außen-Ø 283,40
NORRES 36802803504-5 Alu/Polyester-Klimaschlauch Innen-Ø 280 mm Außen-Ø 283,40
Artikel-Nr.:
     1498-8002868922
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     36802803504-5
EAN/GTIN:
     4049645454744
Suchbegriffe:
Absaugschläuche
Förderschläuche
Gebläseschläuche
Schlauch
flexibler Schlauch für Gase Klimatisierung Thermische und akustische Isolierung Belüftung Klimatisierung Thermische und akustische Isolierung ISODUC -30°C bis +140°C Klimaschlauch silber weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Druck max. 300 mm H₂O Luftgeschwindigkeit max. 30 m/s Polyester-Isolierung Dicke 25 mm · Dichte 17 kg/m³ spezielle Thermo-IsolationsschichtWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 224,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
280 mm
Außen-Ø:
283,40 mm
Gewicht:
0,00 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 53,74*
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 45,716*
€ 54,226*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 44,94*
€ 55,31*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 53,74*
€ 63,95
pro Box
ab 10 Boxen
€ 53,09*
€ 63,18
pro Box
ab 25 Boxen
€ 50,85*
€ 60,51
pro Box
ab 50 Boxen
€ 48,80*
€ 58,07
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 45,03*
€ 53,59
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 45,03* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 268,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.