Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUTTER DURO-T-250/3T UB K6/29 FD62 437659


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8002875697
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437659
EAN/GTIN:
     4019208228419
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Optimiert für Drehanwendungen · welche extrem hohe Spannkräfte · höchste Rundlaufgenauigkeiten sowie verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeiten erfordern. In Verbindung mit einer Grundplatte stationärer Einsatz auf Fräsmaschinen · Teilapparate und Bearbeitungszentren.-Keilstangenfutter mit Backenschnellwechselsystem. Die Genauigkeit der Backen bleibt erhalten · sofern diese nur auf dem gleichen Futter eingesetzt und Grund- und Aufsatzbacken · für wiederkehrende Arbeiten · verschraubt aufbewahrt werden.-Mit Backensicherung Futterkörper komplett oberflächengehärtet Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung Außenform inkl. Spritzwasserkante Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen Inkl. Sicherheitsschlüssel Hoher Korrosionsschutz-Höchste Spannkraft durch Keilstangensystem Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau als in DIN-Genauigkeitsklasse 1 gefordert Sehr hohe Backenwechsel-Wiederholgenauigkeit Gewuchtet und Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen · Technische Merkmale:· mit Backensicherung· Futterkörper steifer (garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung)· Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung· Außenform inkl. Spritzwasserkante· Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie bei DIN-Genauigkeitsklasse 1 gefordert · Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen · mit Sicherheitsschlüssel (Forderung nach EN 1550) Vorteile: · höhere Spannkraft · hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit · Optimierung der Verschleißteile · höherer Korrosionsschutz · Grund- und Aufsatzbacken anderer Hersteller kompatibel
Weitere Informationen:
Supplier Number:
437659
Marke:
RÖHM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.011,26*
€ 3.093,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.818,83*
€ 3.093,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.097,34*
€ 3.179,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.150,21*
€ 3.232,97*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.112,72*
€ 3.264,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.179,74*
€ 3.783,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.167,90*
€ 3.769,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.118,34*
€ 3.710,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.097,34*
€ 3.685,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.