Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSEINRICHTUNG F-SENSO CHUCK MIT TABLET 179800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MESSEINRICHTUNG F-SENSO CHUCK MIT TABLET 179800
Artikel-Nr.:
     1498-8002878468
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     179800
EAN/GTIN:
     4019208337623
Geeignet für 3-Backenfutter und Schraubstöcke. Mit dem Spannkraftmessgerät F-senso prüfen Sie sowohl die Spannkraft als auch die Drehzahl Ihrer Spannmittel. Das Fliehkraftverhalten wird somit direkt mit der beiliegenden Software ausgewertet.-Keine zusätzlichen Aufbauten an der Maschine notwendig Einfaches Positionieren durch Einlegehilfe Abschaltautomatik Im Lieferumfang enthalten:• Spannkraftmesskopf F-senso chuck• Koffer mit Schaumstoffeinlage• Druckbolzen in Länge 5 mm · 15 mm · 25 mm und 30 mm• Druckbolzenverlängerung in Länge 25 mm• Praktische Einlegehilfe• Tablet-PC mit vorinstalliertem Mess- und Auswertungsprogramm-Großer Spannbereich von 75 - 175 mm durch auswechselbare Druckbolzen Großer Messbereich von 0 - 100 kN pro Backe Dynamische Spannkraftmessung unter Rotation bis 8250 min-1 Echtzeit-Datenübertragung via Bluetooth auf mitgeliefertes Tablet Lieferung im praktischen Hartschalenkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.882,60*
€ 6.342,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.180,45*
€ 6.389,11*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.389,11*
€ 7.603,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.352,68*
€ 7.559,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.220,75*
€ 7.402,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.180,45*
€ 7.354,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.