Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 11x0,5 Toleranz 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002889829
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     500204
EAN/GTIN:
     4046122199907
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 11x0,5 Toleranz 6gGewinde-AusschusslehrringBaumaße nach DIN 2299-1
Weitere Informationen:
Marke:
BOSS
Supplier Number:
500204
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Lehre, Lehrring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,25*
€ 151,42*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,03*
€ 327,23*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,23*
€ 389,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,09*
€ 384,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,84*
€ 361,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.