Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 40x3 Toleranz 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002890439
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     500770
EAN/GTIN:
     4046122208630
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring 6g
gewindelehrring
Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 40x3 Toleranz 6gGewinde-AusschusslehrringBaumaße nach DIN 2299-1
Weitere Informationen:
Marke:
BOSS
Supplier Number:
500770
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Lehre, Lehrring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,51*
€ 307,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,67*
€ 641,25*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,25*
€ 763,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,45*
€ 746,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,79*
€ 704,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,34*
€ 687,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,67*
€ 650,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.