Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867 TORX® HF 1/4 Zoll TX 20 L.50mm m.Farbleitsystem WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8002899420
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060508001
EAN/GTIN:
     4013288226778
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bit torx t20 50 mm
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · mit Haltefunktion * (auch für Würth ASSY® und Altenloh SPAX T-STAR plus® Schrauben geeignet **) · mit Farbleitsystem **** Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten** keine Haltefunktion*** Größe TX 40 ohne FarbleitsystemAntrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN ISO 1173 - C 6,3Antrieb bei Länge 50 und 89 mm: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN ISO 1173 - E 6,3Weitere technische Eigenschaften:· Klingendurchmesser: 4,5mm· Klingenlänge (in Zoll): 2\"Zoll· Take it easy Bits: ja
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen TORX®-Profil
Größe:
TX 20
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4 ″
Ausführung:
mit Farbleitsystem
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form E 6,3
Marke:
WERA
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t20, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 3,81*
3 Tage
189
1
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 4,23*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,57*
Lager 1498
258
1
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 4,61*
1 Tag
178
1
€ 5,59*
ab € 3,43*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.