| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8003614853 Herst.-Nr.: 5500025000 EAN/GTIN: 4030477123595 |
| |
|
| | |
| Mutterteil - Typ C mit Schlauchtülle für Schellenmontage. Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Hebel: 2 · Bemerkung: Die Kupplungen sind gemäss A-A59326 produziert, PP ist jedoch nicht als Werkstoff in der Norm enthalten. · Betriebsdruck: 5bar · Farbe Dichtung: Schwarz · Gewicht pro Einheit: 0,108kg · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487) · Werkstoff Ring: Edelstahl (1.4301) · Werkstoff Sicherungsclip: Edelstahl (1.4301) Weitere Informationen: | | Dichtung: | EPDM | Nenngröße: | 1 ″ | Marke: | TEGUMA | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung kunststoff, gewindetülle, schnellkupplung 1 zoll, Kamlok, Kupplungssystem Kamlok, Schlauchkupplungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 4,55* | € 7,10* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,73* | € 7,13* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,96* | € 7,24* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,01* | € 8,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|