| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8003615293 Herst.-Nr.: 5611019019 EAN/GTIN: 4030477143746 |
| |
|
| | |
| Für Schalen- und Schelleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 4 · Bohrung: PN 40 · Flansch AD: 105 · Gewicht pro Einheit: 1,226kg · Loch Ø (d2): 14 · Lochkreis (K): 75 · Zeichnung: flensmaten.tif Weitere Informationen: | | Nenngröße mm: | 19 mm | Material: | Verzinkter Stahl | Marke: | TEGUMA | Ausführung: | Flansche DN 250 und DN 300 nur für Schellenmontage geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flansch, Flanschringe, Flanschstutzen, Losflansche, Rillenstutzen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 37,12* | € 47,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,27* | € 47,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 37,64* | € 48,14* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 42,56* | € 54,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|