| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8003615473 Herst.-Nr.: 6030007009 EAN/GTIN: 4030477032996 |
| |
|
| | |
| Stahlklemmen · die mit einer Kneifzange sehr leicht montiert werden können. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,001kg Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 9 , 7 mm | Marke: | TEGUMA | Material: | Verzinkter Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 0,34* | € 0,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 0,36* | € 0,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,34* | € 0,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 0,36* | € 0,70* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 6,95* | ab € 0,43* | € 0,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|