Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festkupplung Storz C Alu.AG 1 Zoll Knaggenab.66mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003615705
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     5112025066
EAN/GTIN:
     4030477023635
Suchbegriffe:
Festkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
festkupplung c52
Festkupplungen mit Außengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 16bar · Farbe Dichtung: Weiss · Gewicht pro Einheit: 0,254kg · Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Größe:
C
Knaggenabstand:
66 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
Geschmiedetes Knaggenteil
Typ:
BSPP-Gewinde / G-Gewinde
DIN:
DIN EN ISO 228-1
Marke:
TEGUMA
Außengewinde:
1 ″
Weitere Suchbegriffe: storz kupplung, Kupplung, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Storz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,59*
ab € 23,06*
€ 30,98*
7 Tage
21
€ 5,99*
ab € 22,94*
€ 31,89*
5 Tage
21
€ 7,99*
ab € 23,99*
€ 32,36*
4 Tage
21
€ 6,90*
ab € 22,92*
€ 36,49*
Lager 1498
21
€ 5,45*
ab € 28,37*
€ 37,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.