Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugkupp.lang.Schlauchst.Storz BSchlauchgröße 80mm Alu.Knaggenab.89mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003615760
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     5110080089
EAN/GTIN:
     4030477023253
Suchbegriffe:
Druckkupplung
Saugkupplung
Schlauchstutzen
Storz-Kupplung
Saug- und Druckkupplung mit langem Schlauchstutzen für Schellenmontage. Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 16bar · Farbe Dichtung: Weiss · Gewicht pro Einheit: 0,739kg · Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Größe:
B
Knaggenabstand:
89 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
Geschmiedetes Knaggenteil
Schlauchgröße:
80 mm
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: Storzkupplung, storz kupplung, Kupplung, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Storz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 27,71*
€ 36,71*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 27,64*
€ 37,76*
5 Tage
2
€ 7,99*
ab € 28,73*
€ 38,31*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 32,50*
€ 43,05*
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 27,44*
€ 43,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.