Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzschlauch SUPERCHEM®/UPE/EN ID 75,0mm L.40m TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003616019
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     3805075000-40
EAN/GTIN:
     4030477015395
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Normierter Chemikalien Saug- und Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 525mm · Aufdruck: Superchem®/UPE - EN 12115:2011 UPE - SD - ID mm - WP 16 bar - Ω/T TRbF 131/T2 § 5.5 Quartal/Jahr · Bemerkung: Max. Temperatur abhängig vom Medium. · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Seele zu Decke: Antistatisch <10⁹ Ω · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt · Norm: EN 12115:2011, TRbF 131, Teil 2, § 5.5 · Platzdruck: 64bar · Vakuum: 0,90bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
8,0 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Gewicht:
2,920 kg
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 , +100 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
UPE
Einlagen:
Gewebeeinlagen, Stahlspirale
Aussendecke:
EPDM
Marke:
TEGUMA
Außen-Ø:
91,0 mm
Innen-Ø:
75,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckschlauch, Temperierschlauch, Farbspritzschlauch, Farbspritzschläuche, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, farbspritzschlauch, Chemiespiralschlauch, Chemiespiralschläuche, Vielzweckschlauch, Vielzweckschläuche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
40
pro Meter
€ 7,95*
ab € 2,32975*
€ 2,84975*
6 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 6,90*
ab € 90,30*
€ 92,94*
4 Tage
11200
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,385*
€ 100,195*
5 Tage
280
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,37*
€ 103,12*
Lager 1498
280
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,09*
€ 117,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 80 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 400 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 115,09* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 4.715,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.