Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzschlauch CORROSIV®/SP/EN ID 38,0mm L.40m TEGUMA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003616023
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     3830038000-40
EAN/GTIN:
     4030477064218
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Normierter Chemikalien Saug- und Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 225mm · Aufdruck: Corrosiv®/SP Chemhose / Chemieschlauch - EN 12115:2011 - EPDM - SD - ID mm - WP 16 bar Ω/T TRbF 131/T2 §5.5 Quartal/Jahr · Bemerkung: Max. Temperatur abhängig vom Medium. /Nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe! · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Seele zu Decke: Antistatisch <10⁹ Ω · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt · Norm: EN 12115:2011, TRbF 131, Teil 2, § 5.5 · Platzdruck: 64bar · Vakuum: 0,90bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
6,5 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Gewicht:
1,250 kg
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 , +95 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
EPDM
Einlagen:
Gewebeeinlagen, Stahlspirale
Aussendecke:
EPDM
Marke:
TEGUMA
Höchsttemperatur:
130 °C
Außen-Ø:
51,0 mm
Innen-Ø:
38,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckschlauch, Temperierschlauch, Farbspritzschlauch, Farbspritzschläuche, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, farbspritzschlauch, Chemiespiralschlauch, Chemiespiralschläuche, Vielzweckschlauch, Vielzweckschläuche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
40
pro Meter
€ 7,95*
ab € 0,81325*
€ 1,13325*
4 Tage
480
400
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,19*
€ 32,78*
18 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 30,65*
€ 36,63*
5 Tage
480
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 37,70*
Lager 1498
480
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,98*
€ 44,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 44,70*
€ 53,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 41,94*
€ 49,91
pro Meter
ab 100 Meter
€ 41,11*
€ 48,92
pro Meter
ab 200 Meter
€ 40,43*
€ 48,11
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 39,98*
€ 47,58
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 1.788,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
3830050000-40
ab € 0,96575*
Ähnlich
Norres
3830063000-40
ab € 1,16725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.