Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzschlauch CORROSIV®/EN ID 25,0mm L.40m TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003616029
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     3815025000-40
EAN/GTIN:
     4030477102491
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Normierter Chemikalienförderschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 150mm · Aufdruck: Corrosiv® Chemhose / Chemieschlauch - EN 12115:2011 - EPDM - D - ID mm - WP 16 bar Ω/T TRbF 131/T2 § 5.5 Quartal/Jahr · Bemerkung: Max. Temperatur abhängig vom Medium. /Nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe! · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Seele zu Decke: Antistatisch <10⁹ Ω · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt · Norm: EN 12115:2011, TRbF 131, Teil 2, § 5.5 · Platzdruck: 64bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
6,0 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Gewicht:
0,710 kg
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-35 , +95 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
EPDM
Einlagen:
2 Kupferlitzen, Gewebeeinlagen
Aussendecke:
EPDM
Marke:
TEGUMA
Höchsttemperatur:
130 °C
Außen-Ø:
37,0 mm
Innen-Ø:
25,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckschlauch, Temperierschlauch, Farbspritzschlauch, Farbspritzschläuche, Förderschlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, farbspritzschlauch, Chemiespiralschlauch, Chemiespiralschläuche, Vielzweckschlauch, Vielzweckschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
40
pro Meter
€ 7,95*
ab € 0,74375*
€ 0,94375*
10 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,70*
€ 19,83*
11 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 19,84*
18 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,17*
€ 19,90*
Lager 1498
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 27,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 800 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 25,81* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 1.089,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.