Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 14,0mm AD 20,0mm TEGUMA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003616368
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4480014000-50
EAN/GTIN:
     4030477019232
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur
Lebensmittel Saug- und Druckschlauch für schwere Einsatzbedingungen. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 42mm · Gewicht: 0,230kg · Aufdruck: Armoflex® - Abmessung - Reg. EU 10/2011 · Bemerkung: Bezüglich der Angabe des Überdrucks verweisen wir auf die wesentlichen Voraussetzungen zum sicheren Betrieb von Schlauchleitungen auf unserer Homepage · Betriebsdruck bei 20°C: 9,0bar · Farbe Aussendecke: Transparent · Farbe Innenseele: Transparent · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Glatt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
20,0 mm
Wandstärke:
3,0 mm
Vakuum WS (bei 20°C):
0,90 bar
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-15 , +60 °C
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
Stahlspirale
Aussendecke:
Weich-PVC
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 1
Innen-Ø:
14,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Spiralschlauch, saugschlauch 50m, pvc spiralschlauch, saugschlauch norres, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,44*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,68*
2 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,77*
5 Tage
7500
50
€ 7,99*
ab € 3,3192*
€ 3,9692*
Lager 1498
850
50
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 252,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.